Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2305-TVH>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2305-TVH>N
Rubix:999221130039657
Produttore:0972445700000
EAN:4064327520876
0972445700000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2305-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972445700000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2305-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-tvh
Regime di riferimento11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
29,97 IVA esclusa
/ Unità
36,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.