Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1209-TVH-C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1209-TVH-C3
Rubix:160000000374836
Produttore:0167003680030
EAN:4012801159036
0167003680030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1209-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167003680030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1209-TVH-C3


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso460 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
€ 25,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.