Cuscinetto orientabile a sfere SKF 135 TN9, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:135 TN9
Rubix:160000000360345
Produttore:90751
EAN:7316570976960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 135 TN9
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 9,4 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 63000 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione