Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2211 ETN9/C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2211 ETN9/C3
Rubix:160000000360461
Produttore:34871
EAN:7316572442500


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2211 ETN9/C3
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 774 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 12000 rpm |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione