Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2215-K-TVH-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2215-K-TVH-C3
Rubix:160000000374929
Produttore:0384380200030
EAN:4012801478311


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0384380200030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2215-K-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1580 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 44500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore