Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2208-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2208-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049213
Produttore:3002417470030
EAN:4064327867674
3002417470030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2208-K-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002417470030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2208-K-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
29,47 IVA esclusa
/ Unità
35,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.