Cuscinetto orientabile a sfere FAG 127-TVH, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:127-TVH
Rubix:160000000374813
Produttore:0190000300000
EAN:4012801159166
0190000300000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 127-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190000300000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 127-TVH


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x22x22 mm
Peso14 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento26500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2750 N
Codice doganale84821010
12,47 IVA esclusa
/ Unità
15,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.