Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2218-TVH>J, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2218-TVH>J
Rubix:999240222049175
Produttore:3002661540000
EAN:4064327867162




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002661540000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2218-TVH>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 71000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione