Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2312-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2312-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049115
Produttore:3007463690030
EAN:4064328165380


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : 3007463690030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2312-K-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 23..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione