Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2302-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2302-2RS-TVH>N
Rubix:999240222049169
Produttore:3007459580000
EAN:4064328165298
3007459580000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2302-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007459580000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2302-2RS-TVH>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 23...-2RS-TVH, tenute, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Carico statico di base, radiale - C0r2280 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
30,32 IVA esclusa
/ Unità
36,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.