Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1311-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1311-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049250
Produttore:3007443660030
EAN:4064328163041
3007443660030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1311-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007443660030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1311-K-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
68,76 IVA esclusa
/ Unità
83,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.