Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1313-TVH>N, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1313-TVH>N
Rubix:999240222049241
Produttore:3003349400000
EAN:4064327867995


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3003349400000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1313-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 33 mm |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Norma | DIN 630 |
| Lubrificazione | olio conservante |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 63000 N |
| Foro | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore