Cuscinetto orientabile a sfere SNR 2208EEG15, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 2208EEG15
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:2208EEG15
Rubix:999240412002905
EAN:3413520080549




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2208EEG15
Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, tenute a contatto su entrambi i lati, gabbia in poliammide
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x80x23 mm |
|---|---|
| Peso | 505 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2200 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione