Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2310-2RS-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2310-2RS-TVH
Rubix:160000000375079
Produttore:0167074190000
EAN:4012801191739


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0167074190000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2310-2RS-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1640 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23..-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 42000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore