Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2205-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:2205-2RS-TVH
FAG:2205-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039635
Produttore:0969965600000
EAN:4064327328663
0969965600000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0969965600000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Peso0,155 kg
Regime di riferimento8500 rpm
NormaDIN 620
Lubrificazionega14 (grasso per cuscinetti a sfere a basso rumore)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r3300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12300 N
€ 24,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.