Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1306-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1306-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049266
Produttore:3002265350030
EAN:4064327867506
3002265350030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1306-K-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002265350030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1306-K-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
26,62 IVA esclusa
/ Unità
32,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.