Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1314-M>N, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:1314-M
FAG:1314-M>N
Rubix:999240222049239
Produttore:3014525390000
EAN:4064328249851
3014525390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1314-M>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014525390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1314-M>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
€ 260,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.