Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2201 E-2RS1TN9, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2201 E-2RS1TN9
Rubix:160000000360524
Produttore:34798
EAN:7316570024500
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2201 E-2RS1TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2201 E-2RS1TN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x32x32 mm
Peso52,9 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r1430 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6240 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821010
25,42 IVA esclusa
/ Unità
31,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.