Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1214-TVH, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1214-TVH
Rubix:160000000374845
Produttore:0167004490000
EAN:4012801184052
0167004490000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1214-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167004490000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1214-TVH


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1260 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Codice doganale84821090
60,02 IVA esclusa
/ Unità
73,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.