Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1208-TVH-C3>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1208-TVH-C3>J
Rubix:999240222049306
Produttore:3001272270030
EAN:4064327867292
3001272270030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1208-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3001272270030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1208-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19400 N
23,81 IVA esclusa
/ Unità
29,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.