Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2215-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2215-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049184
Produttore:3007445010030
EAN:4064328165243
3007445010030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2215-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007445010030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2215-K-TVH-C3>N


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44500 N
106,53 IVA esclusa
/ Unità
129,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.