Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1312-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1312-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049245
Produttore:3007443740030
EAN:4064328163065
3007443740030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1312-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007443740030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1312-K-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
86,25 IVA esclusa
/ Unità
105,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.