Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1218-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:1218-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049282
Produttore:3001304650030
EAN:4064327867377




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3001304650030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1218-K-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione