Cuscinetto orientabile a sfere NSK 1209KJ, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:1209KJ
Rubix:999250617006582
Produttore:1209KJ N
EAN:00029176030611


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 1209KJ
I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).
Cuscinetti a sfere autoallineanti a due corone, dimensioni principali secondo DIN 630, gabbia in lamiera d'acciaio, stampata, corpo volvente guidato, foro conico, cono 1:12
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione