Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2208-2RS-TVH>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2208-2RS-TVH>J
Rubix:999240222049217
Produttore:3002417200000
EAN:4064327867643


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002417200000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2208-2RS-TVH>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,502 kg |
| Spessore | 23 mm |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Norma | DIN 630 |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19400 N |
| Foro | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore