Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1213 EKTN9, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:1213 EKTN9
Rubix:160000000360420
Produttore:34188
EAN:7316576625022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1213 EKTN9
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1104 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione