Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2304-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2304-2RS-TVH>N
Rubix:999240222049161
Produttore:3003967080000
EAN:4064327868015




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3003967080000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2304-2RS-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore