Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2302 E-2RS1TN9, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2302 E-2RS1TN9
Rubix:160000000360753
Produttore:35604
EAN:7316570023145
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2302 E-2RS1TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2302 E-2RS1TN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x42x42 mm
Peso112,8 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento32000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
38,37 IVA esclusa
/ Unità
46,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.