Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1213-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1213-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049292
Produttore:3007440640030
EAN:4064328162747
3007440640030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1213-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007440640030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1213-K-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
53,77 IVA esclusa
/ Unità
65,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.