Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1203-TVH>N, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1203-TVH>N
Rubix:999221130039654
Produttore:0972441390000
EAN:4064327520845
0972441390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1203-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972441390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1203-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Regime di riferimento17400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2010 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8100 N
14,88 IVA esclusa
/ Unità
18,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.