Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1310-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1310-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049254
Produttore:3007443580030
EAN:4064328163027
3007443580030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1310-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007443580030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1310-K-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
57,67 IVA esclusa
/ Unità
70,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.