Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1222-K-M-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1222-K-M-C3
Rubix:160000000374879
Produttore:0384369650030
EAN:4012801184229
0384369650030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1222-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384369650030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1222-K-M-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5270 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
369,53 IVA esclusa
/ Unità
450,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.