Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2209-2RS-TVH, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2209-2RS-TVH
Rubix:160000000374946
Produttore:0167028910000
EAN:4012801160445


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0167028910000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2209-2RS-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 527 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore