Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11209-TVH>J, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:11209-TVH>J
Rubix:999240222049322
Produttore:0979771520000
EAN:4064327866837




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0979771520000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11209-TVH>J
Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto autoallineante a sfere FAG 11209-TVH con esecuzione aperta e gabbia in poliammide. Dimensioni 45x85x19 mm e carichi 7.300 N (statico) / 22.000 N (dinamico).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 112 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,788 kg |
| Spessore | 19 mm |
| Regime di riferimento | 8200 rpm |
| Norma | DIN 630 |
| Lubrificazione | conservante d'olio |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Stabilizzazione termica | fino a +120 °c |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
| Foro | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione