Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-M, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2309-M
Rubix:160000000375031
Produttore:0190294380000
EAN:4012801191708


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 0190294380000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-M
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1350 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 55000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione