Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1217-TVH>N, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1217-TVH>N
Rubix:999221130039683
Produttore:0972594460000
EAN:4064327521149


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0972594460000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1217-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 49500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione