Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2200-2RS-TVH, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2200-2RS-TVH
Rubix:160000000374936
Produttore:0167025900000
EAN:4012801160155
0167025900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2200-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167025900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2200-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso48 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r1190 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5700 N
Codice doganale84821010
18,22 IVA esclusa
/ Unità
22,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.