Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1218 K/C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1218 K/C3
Rubix:160000000360428
Produttore:34210
EAN:7316577079435
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1218 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1218 K/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2480 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8500 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
155,00 IVA esclusa
/ Unità
189,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.