Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2211-K-2RS-TVH-C3>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2211-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:999240222049196
Produttore:0967136820030
EAN:4064328165137
0967136820030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-K-2RS-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0967136820030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-K-2RS-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico 1:12, tenute, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
56,58 IVA esclusa
/ Unità
69,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.