Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2207-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2207-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049220
Produttore:3002414020030
EAN:4064327867612
3002414020030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-K-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002414020030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-K-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
26,10 IVA esclusa
/ Unità
31,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.