Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1316, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1316
Rubix:160000000360606
Produttore:34301
EAN:7316576605550
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1316


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso4140 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
307,66 IVA esclusa
/ Unità
375,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.