Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1216-TVH>N, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1216-TVH>N
Rubix:999221130039681
Produttore:0972594200000
EAN:4064327521125
0972594200000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1216-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972594200000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1216-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
80,78 IVA esclusa
/ Unità
98,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.