Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1301-TVH, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1301-TVH
Rubix:160000000374962
Produttore:0190000490000
EAN:4012801472012
0190000490000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1301-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190000490000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1301-TVH


Cuscinetto a snodo sferico 13, dimensioni secondo DIN 630
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x37x37 mm
Peso67 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2160 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Codice doganale84821090
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.