Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2213-2RS-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2213-2RS-TVH
Rubix:160000000374950
Produttore:0167030900000
EAN:4012801186834
0167030900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167030900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1425 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Codice doganale84821090
70,64 IVA esclusa
/ Unità
86,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.