Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2203-TVH, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2203-TVH
Rubix:160000000374885
Produttore:0167026700000
EAN:4012801160230
0167026700000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2203-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167026700000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2203-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x40x40 mm
Peso88 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento17400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11800 N
Codice doganale84821090
18,62 IVA esclusa
/ Unità
22,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.