Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1315-K-M-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1315-K-M-C3
Rubix:160000000375004
Produttore:0384371200030
EAN:4012801472548


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 0384371200030-CUSCINETTO A SFERE 1315-K-M-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 3600 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 13..-k-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 80000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione