Cuscinetto orientabile a sfere RHP 1320-20EC, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 31.03 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere RHP Self-Lube® 1320
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
RHP:1320-20EC
Rubix:999180400100436
Produttore:1320-20EC R
EAN:00747023043828


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31,03 mm |
Dettagli del prodotto : INSERTO CUSCINETTO 1320-20EC
Inserto per cuscinetti a sfera RHP Self Lube
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31,03 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 1300ec |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione