Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2207-TVH-C3>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:2207-TVH-C3
FAG:2207-TVH-C3>J
Rubix:999240222049218
Produttore:3002414100030
EAN:4064327867636




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002414100030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 10300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione