Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1319, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto a sfere autoallineante multi corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1319
Rubix:160000000360613
Produttore:34312
EAN:7316576605666
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1319


I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica comune nell'anello esterno e una pista con due scanalature profonde e continue nell'anello interno. Sono disponibili nella variante aperta o schermata. Questi cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x200x200 mm
Peso6690 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.