Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2307-TVH-C3>J, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2307-TVH-C3>J
Rubix:999240222049145
Produttore:3002922280030
EAN:4064327867070
3002922280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2307-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002922280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2307-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
43,47 IVA esclusa
/ Unità
53,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.